DIXON VALVE
DIXON VALVE
CL0608
DIXON VALVE DIXON VALVE
描述
DIXON VALVE CL0608
Tubing; Single; 3/8" Inside Diameter; 1/2" Outside Diameter; PVC; Clear; 40 PSI - 3 Bar Operating Pressure
制造商部件号
CL0608
BDI部件号
18507817
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E7%AE%A1%E4%BB%B6/CL0608/p/18507817
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
2.695
Product Group - BDI
F02192
产品名称
Tubing
管件数量
Single
材料
PVC
颜色
Clear
工作温度范围
0 To 135 Deg F
工作压力
40 PSI | 3 Bar
典型用途
Low Pressure Hydraulic | Pneumatic
价格单位
BOX
包装数量
100FT
订购倍数
BOX
最低订购量
1 BOX OF 100 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Food Grade
类别 - BDI
Tubing
名称
Tubing
重量/磅
5.95
详细描述
Tubing; Single; 3/8" Inside Diameter; 1/2" Outside Diameter; PVC; Clear; 40 PSI - 3 Bar Operating Pressure
外径
0.5 英寸 | 12.7 毫米
内径
0.375 英寸 | 9.525 毫米