https://www.bdiexpress.com/medias/INDKURTBGXXX-PVC-K018-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Nzg4NXxpbWFnZS9qcGVnfGFEWTVMMmhqWWk4eE1EazRORE13TnpVMU5qTTRNaTlKVGtSTFZWSlVRa2RZV0ZoZlVGWkRYMHN3TVRoZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w3N2I4YmYwNjg5N2ExNzE4YWM3MDk0YTJlZDQ3ZmQyMDc1MzFkOWVhMzYwNGY5NTE1ZmVkYzcwNTAwNGRjNjNi
https://www.bdiexpress.com/medias/INDKURTBGXXX-PVC-K018-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Nzg4NXxpbWFnZS9qcGVnfGFEWTVMMmhqWWk4eE1EazRORE13TnpVMU5qTTRNaTlKVGtSTFZWSlVRa2RZV0ZoZlVGWkRYMHN3TVRoZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w3N2I4YmYwNjg5N2ExNzE4YWM3MDk0YTJlZDQ3ZmQyMDc1MzFkOWVhMzYwNGY5NTE1ZmVkYzcwNTAwNGRjNjNi
KURIYAMA
KURIYAMA
K018-0609X100
KURIYAMA KURIYAMA
描述
KURIYAMA K018-0609X100
Tubing; Single; 3/8" Inside Diameter; 9/16" Outside Diameter; PVC; Clear
制造商部件号
K018-0609X100
BDI部件号
24458932
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E7%AE%A1%E4%BB%B6/K018-0609X100/p/24458932
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0082235314120
重量 / Kilogram
0.03
Product Group - BDI
F02192
产品名称
Tubing
管件数量
Single
材料
PVC
颜色
Clear
工作温度范围
-4 To 65 Deg C
工作压力
50 PSI | 3.4 BAR
典型用途
Medical | Laboratories | Water Transfer and Purification Systems | Beverage Dispensing and Ice Making | Water Air and Drainage Lines
价格单位
COIL
包装数量
100FT
订购倍数
COIL
最低订购量
1 COIL OF 100 FEET
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Tubing
名称
Tubing
关键字串
PVC
重量/磅
7.5
详细描述
Tubing; Single; 3/8" Inside Diameter; 9/16" Outside Diameter; PVC; Clear
外径
0.563 英寸 | 14.3 毫米
内径
0.375 英寸 | 9.525 毫米