https://www.bdiexpress.com/medias/INDKURTBGXXX-PVC-K050-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODM5OXxpbWFnZS9qcGVnfGFHWXdMMmhqTkM4eE1EazRORE13TnpjeU1ESXlNaTlKVGtSTFZWSlVRa2RZV0ZoZlVGWkRYMHN3TlRCZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xkOGUzNDc4ODE5MzEwZDA1NjUwOWZjNDE0ZTYxNWMwYjczYWRkOGM3YjlkYzQ3MTVjN2VkNDE0ODcwNTBkMmEz
https://www.bdiexpress.com/medias/INDKURTBGXXX-PVC-K050-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODM5OXxpbWFnZS9qcGVnfGFHWXdMMmhqTkM4eE1EazRORE13TnpjeU1ESXlNaTlKVGtSTFZWSlVRa2RZV0ZoZlVGWkRYMHN3TlRCZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xkOGUzNDc4ODE5MzEwZDA1NjUwOWZjNDE0ZTYxNWMwYjczYWRkOGM3YjlkYzQ3MTVjN2VkNDE0ODcwNTBkMmEz
KURIYAMA
KURIYAMA
K050-3240X50
KURIYAMA KURIYAMA
描述
KURIYAMA K050-3240X50
Tubing; Single; 2" Inside Diameter; 2-1/2" Outside Diameter; PVC; Clear
制造商部件号
K050-3240X50
BDI部件号
24458972
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E7%AE%A1%E4%BB%B6/K050-3240X50/p/24458972
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0082235309698
重量 / Kilogram
0.44
Product Group - BDI
F02192
产品名称
Tubing
管件数量
Single
材料
PVC
颜色
Clear
工作温度范围
-4 To 65 Deg C
工作压力
35 PSI | 2.4 BAR
典型用途
Air Conditioning Drainage | Refrigeration Drainage | Air Lines | Printing Press Equipment | High Efficiency Furnace Drainage | Weak Chemicals and Acids
价格单位
COIL
包装数量
50FT
订购倍数
COIL
最低订购量
1 COIL OF 50 FEET
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Tubing
名称
Tubing
关键字串
PVC
重量/磅
48.2
详细描述
Tubing; Single; 2" Inside Diameter; 2-1/2" Outside Diameter; PVC; Clear
内径
2 英寸 | 50.8 毫米
外径
2.5 英寸 | 63.5 毫米


