WEATHERHEAD
WEATHERHEAD
MTP16012NA-100
WEATHERHEAD WEATHERHEAD
描述
WEATHERHEAD MTP16012NA-100
Tubing; Single; 10MM Inside Diameter; 12MM Outside Diameter; Nylon; Natural Off White; 112 PSI - 8 Bar Operating Pressure
制造商部件号
MTP16012NA-100
BDI部件号
21503003
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E7%AE%A1%E4%BB%B6/MTP16012NA-100/p/21503003
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0725975736326
重量 / Kilogram
0.02
Product Group - BDI
F02192
产品名称
Tubing
管件数量
Single
材料
Nylon
颜色
Natural Off White
工作温度范围
-40 To 200 Deg F
工作压力
112 PSI | 8 Bar
典型用途
Air Line | Low Pressure Hydraulic | Instrumentation
价格单位
REEL
包装数量
100FT
订购倍数
REEL
最低订购量
1 REEL OF 100 FEET
英寸 - 公制
Metric
其它特点
UV Stabilized | Burst Pressure 450 PSI
类别 - BDI
Tubing
名称
Tubing
重量/磅
2.3
详细描述
Tubing; Single; 10MM Inside Diameter; 12MM Outside Diameter; Nylon; Natural Off White; 112 PSI - 8 Bar Operating Pressure
内径
0.394 英寸 | 10 毫米
外径
0.472 英寸 | 12 毫米


