https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXXXXXXX-25095587-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTQxNHxpbWFnZS9qcGVnfGFHRTVMMmhsTWk4eE1EQTNOalU0TkRVd09UUTNNQzlKVGtSWVdGaFlXRmhZV0ZoZk1qVXdPVFUxT0RkZk16QXdXRE13TUM1cWNHY3xkODU3MTlmMmQwNjk0ZDU0MTMyMjA4MTcwZDg1ZGEzMzc4YWJlNGQzMWFiNzNiMmU2ZDMwY2YzMTBiYmE2YjY5
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXXXXXXX-25095587-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTQxNHxpbWFnZS9qcGVnfGFHRTVMMmhsTWk4eE1EQTNOalU0TkRVd09UUTNNQzlKVGtSWVdGaFlXRmhZV0ZoZk1qVXdPVFUxT0RkZk16QXdXRE13TUM1cWNHY3xkODU3MTlmMmQwNjk0ZDU0MTMyMjA4MTcwZDg1ZGEzMzc4YWJlNGQzMWFiNzNiMmU2ZDMwY2YzMTBiYmE2YjY5
ADVANCED TECHN. PROD
ADVANCED TECHN. PROD
N10MABK
ADVANCED TECHN. PROD ADVANCED TECHN. PROD
描述
ADVANCED TECHN. PROD N10MABK
Nylon Tubing; 10MM Outside Diameter; 100' Length; Black
制造商部件号
N10MABK
BDI部件号
25095587
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E7%AE%A1%E4%BB%B6/N10MABK/p/25095587
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
F02192
名称
Tubing
关键字串
Nylon
产品明细
Nylon Tubing
产品规格
10MM Outside Diameter; 100' Length; Black
详细描述
Nylon Tubing; 10MM Outside Diameter; 100' Length; Black
