PARKER
PARKER
NBR-6-048
PARKER PARKER
描述
PARKER NBR-6-048
Tubing; Single; 0.279" Inside Diameter; 3/8" Outside Diameter; Nylon; Black
制造商部件号
NBR-6-048
BDI部件号
26657936
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E7%AE%A1%E4%BB%B6/NBR-6-048/p/26657936
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.01
Product Group - BDI
F02192
产品名称
Tubing
管件数量
Single
材料
Nylon
颜色
Black
工作温度范围
-51 To 93 Deg C
工作压力
425 PSI | 29.3 BAR
价格单位
REEL
包装数量
250FT
订购倍数
REEL
最低订购量
1 REEL OF 250 FEET
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Tubing
名称
Tubing
关键字串
Nylon
重量/磅
5.5
详细描述
Tubing; Single; 0.279" Inside Diameter; 3/8" Outside Diameter; Nylon; Black
内径
0.279 英寸 | 7.087 毫米
外径
0.375 英寸 | 9.525 毫米