

PARKER
PARKER
NN-2-016-0100
PARKER PARKER
描述
PARKER NN-2-016-0100
Tubing; Single; 0.093" Inside Diameter; 1/8" Outside Diameter; Nylon; Clear
制造商部件号
NN-2-016-0100
BDI部件号
21988899
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E7%AE%A1%E4%BB%B6/NN-2-016-0100/p/21988899
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
重量 / US pound
0
最低订购量
无
Product Group - BDI
F02192
产品名称
Tubing
管件数量
Single
材料
Nylon
颜色
Clear
工作温度范围
-54 To 93 Deg C
工作压力
250 PSI | 17 BAR
价格单位
REEL
包装数量
100FT
订购倍数
REEL
最低订购量
1 REEL OF 100 FEET
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Tubing
名称
Tubing
关键字串
Nylon
重量/磅
0.3
详细描述
Tubing; Single; 0.093" Inside Diameter; 1/8" Outside Diameter; Nylon; Clear
外径
0.125 英寸 | 3.175 毫米
内径
0.093 英寸 | 2.362 毫米