NN-4-040-250 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXTUBING-NAT-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTEzNnxpbWFnZS9qcGVnfGFHTm1MMmcxTkM4eE1ERTBNakV6TnpJeU1URTFNQzlKVGtSWVdGaFVWVUpKVGtkZlRrRlVYek13TUZnek1EQXVhbkJufGFjMWE0NjJjZjQ5MWQ2NmRlODdjYWMyZDM2MGIyODgyMzU1ZjY2NmJmNjgyMTE2ZDYxZTRjNmI2YTBkMmQ4NWI
21454885 管件 

PARKER PARKER

NN-4-040-250

描述

PARKER NN-4-040-250

Tubing; Single; 0.17" Inside Diameter; 1/4" Outside Diameter; Nylon; Natural; 310 PSI | 21.4 Bar Operating Pressure

制造商部件号

NN-4-040-250

BDI部件号
21454885

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

全球库存
BDI- 美国 2,500

分类
品牌
制造商名称
PARKER
最低订购量
重量 / Kilogram
1.36
Product Group - BDI
F02192
产品名称
Tubing
管件数量
Single
材料
Nylon
颜色
Natural
工作温度范围
-65 To 200 Deg F
工作压力
310 PSI | 21.4 Bar
典型用途
Pneumatic
价格单位
REEL
包装数量
250FT
订购倍数
REEL
最低订购量
1 REEL OF 250 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Chemical Resistant
类别 - BDI
Tubing
名称
Tubing
重量/磅
3
详细描述
Tubing; Single; 0.17" Inside Diameter; 1/4" Outside Diameter; Nylon; Natural; 310 PSI | 21.4 Bar Operating Pressure
外径
0.25 英寸 | 6.35 毫米
内径
0.17 英寸 | 4.318 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新