PAN-6X1-NT ; 546285 https://www.bdiexpress.com/medias/INDFESTUBING-NAT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTE0NnxpbWFnZS9qcGVnfGFHWTBMMmd3TlM4NU9ETTBOVGswTWpjeE1qWXlMMGxPUkVaRlUxUlZRa2xPUjE5T1FWUmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8ZWQ1MDg1ZGJjMGNmNGVhYzZiY2MxZmU3OTZjMzMyNGRmYzFmZTU0NTZlMzE0YjkwNDEzNjFkZDg5YjM5MmY2ZQ
15013329 管件 

FESTO FESTO

PAN-6X1-NT ; 546285

描述

FESTO PAN-6X1-NT ; 546285

Tubing; Single; 4MM Inside Diameter; 6MM Outside Diameter; Thermoplastic Elastomer; Natural; 19 Bar Operating Pressure

制造商部件号

PAN-6X1-NT ; 546285

BDI部件号
15013329

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

全球库存
BDI- 斯洛伐克 50

分类
品牌
制造商名称
FESTO
最低订购量
EAN条码
4052568051280
重量 / Kilogram
0.36
Product Group - BDI
F02192
产品名称
Tubing
管件数量
Single
材料
Thermoplastic Elastomer
颜色
Natural
工作温度范围
-30 To 80 Deg C
工作压力
19 Bar
典型用途
Pneumatic
价格单位
REEL
包装数量
50M
订购倍数
REEL
最低订购量
1 REEL OF 50 METER
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Tubing
名称
Tubing
重量/磅
0.8
详细描述
Tubing; Single; 4MM Inside Diameter; 6MM Outside Diameter; Thermoplastic Elastomer; Natural; 19 Bar Operating Pressure
内径
0.157 英寸 | 4 毫米
外径
0.236 英寸 | 6 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新