PEAPP12N-33 https://www.bdiexpress.com/medias/INDSMCTBGXXX-LLDPE-TRANS-PEAPP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTE1NTN8aW1hZ2UvanBlZ3xhREJqTDJnd1lpODVNelk0TmpNeE16RXlOREUwTG1wd1p3fDBhY2MyYjJjNTk4OGFhN2UwNzkxNjAxMzg0NTM4ODVmMzczNmU4ZDEwZGY4NGJlYjc0M2Q5ZGE0MWVkODUxMjA
19392408 管件 

SMC SMC

PEAPP12N-33

描述

SMC PEAPP12N-33

Tubing; Single; 9MM Inside Diameter; 12MM Outside Diameter; Polyethylene; Clear; 100 PSI - 7 Bar Operating Pressure

制造商部件号

PEAPP12N-33

BDI部件号
19392408

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
SMC
制造商名称
SMC
最低订购量
重量 / Kilogram
1.13
Product Group - BDI
F02192
产品名称
Tubing
管件数量
Single
材料
Polyethylene
颜色
Clear
工作温度范围
-50 To 140 Deg F
工作压力
100 PSI | 7 Bar
典型用途
Chemical Transfer Line | Drain Line | Humidifier Fill Line | Industrial | Instrument Air Line
价格单位
PACK
包装数量
33M
订购倍数
PACK
最低订购量
1 PACK OF 33 METER
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Food Grade | Burst Pressure 300 PSI
类别 - BDI
Tubing
名称
Tubing
重量/磅
2.5
详细描述
Tubing; Single; 9MM Inside Diameter; 12MM Outside Diameter; Polyethylene; Clear; 100 PSI - 7 Bar Operating Pressure
外径
0.472 英寸 | 12 毫米
内径
0.354 英寸 | 9 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新