AEROQUIP
AEROQUIP
PT23002BK-100
AEROQUIP AEROQUIP
描述
AEROQUIP PT23002BK-100
Tubing; Single; 0.095" Inside Diameter; 1/8" Outside Diameter; Nylon; Black; 300 PSI - 21 Bar Operating Pressure
制造商部件号
PT23002BK-100
BDI部件号
21500771
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E7%AE%A1%E4%BB%B6/PT23002BK-100/p/21500771
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.11
Product Group - BDI
F02192
产品名称
Tubing
管件数量
Single
材料
Nylon
颜色
Black
工作温度范围
-40 To 180 Deg F
工作压力
300 PSI | 21 Bar
典型用途
General Purpose
价格单位
REEL
包装数量
100FT
订购倍数
REEL
最低订购量
1 REEL OF 100 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Semi Rigid | UV Stabilized | Burst Pressure 1000 PSI
类别 - BDI
Tubing
名称
Tubing
重量/磅
0.3
详细描述
Tubing; Single; 0.095" Inside Diameter; 1/8" Outside Diameter; Nylon; Black; 300 PSI - 21 Bar Operating Pressure
内径
0.095 英寸 | 2.413 毫米
外径
0.125 英寸 | 3.175 毫米


