AEROQUIP
AEROQUIP
PT24006BK-100
AEROQUIP AEROQUIP
描述
AEROQUIP PT24006BK-100
Tubing; Single; 1/4" Inside Diameter; 3/8" Outside Diameter; Polyethylene; Black; 135 PSI - 9 Bar Operating Pressure
制造商部件号
PT24006BK-100
BDI部件号
21500773
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E7%AE%A1%E4%BB%B6/PT24006BK-100/p/21500773
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
1.09
Product Group - BDI
F02172
产品名称
Tubing
管件数量
Single
材料
Polyethylene
颜色
Black
工作温度范围
-40 To 135 Deg F
工作压力
135 PSI | 9 Bar
典型用途
Agricultural | Industrial
价格单位
REEL
包装数量
100FT
订购倍数
REEL
最低订购量
1 REEL OF 100 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Burst Pressure 400 PSI
类别 - BDI
Tubing
名称
Tubing
重量/磅
2.4
详细描述
Tubing; Single; 1/4" Inside Diameter; 3/8" Outside Diameter; Polyethylene; Black; 135 PSI - 9 Bar Operating Pressure
内径
0.25 英寸 | 6.35 毫米
外径
0.375 英寸 | 9.525 毫米


