SMC TS1209B-20 https://www.bdiexpress.com/medias/INDSMCTBGXXX-NYL-BK-TS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NDk2NXxpbWFnZS9qcGVnfGFEUmhMMmhpTWk4eE1EazRORFF3TXpRek5UVTFNQzlKVGtSVFRVTlVRa2RZV0ZoZlRsbE1YMEpMWDFSVFh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58ZDRkMjA2ZGRlOTVlNTc0MzlmMjdiZjdkNDdkODU0ZjAxNmVjYzVmMjM4MzVkMTU4YWUxMzQ4ZmY1NmQzMGFmNg
17955682 管件 

SMC SMC

SMC TS1209B-20

描述

SMC TS1209B-20 ; 自动化产品/尼龙管

Tubing; Single; 9MM Inside Diameter; 12MM Outside Diameter; Nylon; Black; 145 PSI - 10 Bar Operating Pressure

制造商部件号

TS1209B-20

BDI部件号
17955682

详情

请求报价 CNY 2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
SMC
制造商名称
SMC
最低订购量
重量 / Kilogram
1.155
Product Group - BDI
F02192
产品名称
Tubing
管件数量
Single
材料
Nylon
颜色
Black
工作温度范围
-4 To 140 Deg F
工作压力
145 PSI | 10 Bar
典型用途
Industrial
价格单位
ROLL
包装数量
20M
订购倍数
ROLL
最低订购量
1 ROLL OF 20 METER
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Shore D 56 Hardness | Minimum Bending Radius 31 MM
类别 - BDI
Tubing
名称
Tubing
重量/磅
2.54415
详细描述
Tubing; Single; 9MM Inside Diameter; 12MM Outside Diameter; Nylon; Black; 145 PSI - 10 Bar Operating Pressure
内径
0.354 英寸 | 9 毫米
外径
0.472 英寸 | 12 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新