

SMC
SMC
SMC TU0604B-100
SMC SMC
描述
SMC TU0604B-100 ; 自动化产品/气管
Tubing; Single; 4MM Inside Diameter; 6MM Outside Diameter; Polyurethane; Black; 115 PSI - 8 Bar Operating Pressure
制造商部件号
TU0604B-100
BDI部件号
17955926
详情
449.0
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E7%AE%A1%E4%BB%B6/SMC-TU0604B-100/p/17955926
单价(不含税)
¥449.00 / 套
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
1.982
Product Group - BDI
F02192
产品名称
Tubing
管件数量
Single
材料
Polyurethane
颜色
Black
工作温度范围
Air -4 To 140 Deg F | Water 41 To 104 Deg F
工作压力
115 PSI | 8 Bar
典型用途
General Purpose | Industrial
价格单位
ROLL
包装数量
100M
订购倍数
ROLL
最低订购量
1 ROLL OF 100 METER
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Shore A 95 Hardness | Minimum Bending Radius 15 MM
类别 - BDI
Tubing
名称
Tubing
重量/磅
4.36524
详细描述
Tubing; Single; 4MM Inside Diameter; 6MM Outside Diameter; Polyurethane; Black; 115 PSI - 8 Bar Operating Pressure
内径
0.157 英寸 | 4 毫米
外径
0.236 英寸 | 6 毫米