对不起,您的国家不支持在线购买。
Close

在线管理报价仅限于企业账户用户。您仍然可以请求报价,但是报价会通过邮件发送给您。

升级成企业账户,获得高级选项和个人服务

ATTENTION
Attention
  • BDI’s Warehouse Store is a limited catalog featuring only stocked items, priced exclusively for self-service online purchases made within the BDI Warehouse Store.

  • Pricing shown is available ONLY in the Warehouse Store and NOT from BDI Branch offices.

  • All sales are taxable (no tax free purchases) and payable by credit card. They cannot be charged to your BDI account.

  • All orders include a $5 ground shipping charge.

  • To purchase with your BDI account, please click Cancel.
  
ATTENTION
Attention
很快您将无法在IE浏览器上运行BDIExpress。

微软将中断并放弃对IE浏览器的支持。微软建议切换到Microsoft Edge浏览器。



或点击下方以下载其他浏览器 
 

T0806Y-20 https://www.bdiexpress.com/medias/INDSMCTBGXXX-NYL-Y-T-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQwODd8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1U0TDJoaFpDODVNelk0TmpNeU9UVXdPREUwTG1wd1p3fDZlMDQ1YWNjMzEyYzE3NzFlZWFhNDUyMDQ2NWNlMDBlODFlZmE0Y2U5NTVhZDQ2ZTJlNzdmN2I5YmMwNDZkMzg
17954186 管件 

SMC SMC

T0806Y-20

描述

SMC T0806Y-20 ; 自动化/气管

Tubing; Single; 6MM Inside Diameter; 8MM Outside Diameter; Nylon; Yellow; 220 PSI - 15 Bar Operating Pressure

制造商部件号

SMC T0806Y-20

BDI部件号
17954186

详情

请求报价 CNY 2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
SMC
制造商名称
SMC
最低订购量
重量 / Kilogram
0.542
Product Group - BDI
F02192
产品名称
Tubing
管件数量
Single
材料
Nylon
颜色
Yellow
工作温度范围
Air -4 To 140 Deg F | Water 41 To 104 Deg F
工作压力
220 PSI | 15 Bar
典型用途
General Purpose | Industrial
价格单位
ROLL
包装数量
20M
订购倍数
ROLL
最低订购量
1 ROLL OF 20 METER
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Shore D 70 Hardness | Minimum Bending Radius 48 MM
类别 - BDI
Tubing
名称
Tubing
重量/磅
1.19259
详细描述
Tubing; Single; 6MM Inside Diameter; 8MM Outside Diameter; Nylon; Yellow; 220 PSI - 15 Bar Operating Pressure
内径
0.236 英寸 | 6 毫米
外径
0.315 英寸 | 8 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新