SMC
SMC
T1613B-100
SMC SMC
描述
SMC T1613B-100 ; 机械传动件/气管
Tubing; Single; 13MM Inside Diameter; 16MM Outside Diameter; Nylon; Black; 220 PSI - 15 Bar Operating Pressure
制造商部件号
T1613B-100
BDI部件号
17954249
详情
请求报价
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E7%AE%A1%E4%BB%B6/T1613B-100/p/17954249
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
9.007
Product Group - BDI
F02192
产品名称
Tubing
管件数量
Single
材料
Nylon
颜色
Black
工作温度范围
Air -4 To 140 Deg F | Water 41 To 104 Deg F
工作压力
220 PSI | 15 Bar
典型用途
General Purpose | Industrial
价格单位
ROLL
包装数量
100M
订购倍数
ROLL
最低订购量
1 ROLL OF 100 METER
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Shore D 70 Hardness | Minimum Bending Radius 100 MM
类别 - BDI
Tubing
名称
Tubing
重量/磅
19.83977
详细描述
Tubing; Single; 13MM Inside Diameter; 16MM Outside Diameter; Nylon; Black; 220 PSI - 15 Bar Operating Pressure
内径
0.512 英寸 | 13 毫米
外径
0.63 英寸 | 16 毫米