SMC
SMC
TAU1208B-20
SMC SMC
描述
SMC TAU1208B-20 ; 自动化产品/软管
Tubing; Single; 8MM Inside Diameter; 12MM Outside Diameter; Polyurethane; Black; 130 PSI - 9 Bar Operating Pressure
制造商部件号
TAU1208B-20
BDI部件号
19392583
详情
请求报价
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E7%AE%A1%E4%BB%B6/TAU1208B-20/p/19392583
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
1.747
Product Group - BDI
F02192
产品名称
Tubing
管件数量
Single
材料
Polyurethane
颜色
Black
工作温度范围
0 To 104 Deg F
工作压力
130 PSI | 9 Bar
典型用途
Antistatic Electricity
价格单位
ROLL
包装数量
20M
订购倍数
ROLL
最低订购量
1 ROLL OF 20 METER
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Shore A 95 Hardness | Anti Static
类别 - BDI
Tubing
名称
Tubing
重量/磅
3.8477
详细描述
Tubing; Single; 8MM Inside Diameter; 12MM Outside Diameter; Polyurethane; Black; 130 PSI - 9 Bar Operating Pressure
外径
0.472 英寸 | 12 毫米
内径
0.315 英寸 | 8 毫米