SMC
SMC
TE0425B-20
SMC SMC
描述
SMC TE0425B-20
Tubing; Single; 2.4MM Inside Diameter; 4MM Outside Diameter; Polyethylene; Blue; 250 PSI - 17 Bar Operating Pressure
制造商部件号
TE0425B-20
BDI部件号
19392588
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E7%AE%A1%E4%BB%B6/TE0425B-20/p/19392588
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
F02192
产品名称
Tubing
管件数量
Single
材料
Polyethylene
颜色
Blue
工作温度范围
-4 To 140 Deg F
工作压力
250 PSI | 17 Bar
价格单位
BOX
包装数量
20M
订购倍数
BOX
最低订购量
1 BOX OF 20 METER
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Biologically Inert | UV Resistant
类别 - BDI
Tubing
名称
Tubing
详细描述
Tubing; Single; 2.4MM Inside Diameter; 4MM Outside Diameter; Polyethylene; Blue; 250 PSI - 17 Bar Operating Pressure
外径
0.157 英寸 | 4 毫米
内径
0.094 英寸 | 2.4 毫米