SMC
SMC
TI2V15PU-500F-153
SMC SMC
描述
SMC TI2V15PU-500F-153
Tubing; Single; 1/2" Inside Diameter; 5/8" Outside Diameter; Copolyester; Purple; 150 PSI - 10 Bar Operating Pressure
制造商部件号
TI2V15PU-500F-153
BDI部件号
17954705
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E7%AE%A1%E4%BB%B6/TI2V15PU-500F-153/p/17954705
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
F02192
产品名称
Tubing
管件数量
Single
材料
Copolyester
颜色
Purple
工作温度范围
-40 To 200 Deg F
工作压力
150 PSI | 10 Bar
典型用途
Air Brake System
价格单位
ROLL
包装数量
500FT
订购倍数
ROLL
最低订购量
1 ROLL OF 500 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
UV Resistant | Reinforced | Burst Pressure 900 PSI
类别 - BDI
Tubing
名称
Tubing
详细描述
Tubing; Single; 1/2" Inside Diameter; 5/8" Outside Diameter; Copolyester; Purple; 150 PSI - 10 Bar Operating Pressure
内径
0.5 英寸 | 12.7 毫米
外径
0.625 英寸 | 15.875 毫米