对不起,您的国家不支持在线购买。
Close

在线管理报价仅限于企业账户用户。您仍然可以请求报价,但是报价会通过邮件发送给您。

升级成企业账户,获得高级选项和个人服务

ATTENTION
Attention
  • BDI’s Warehouse Store is a limited catalog featuring only stocked items, priced exclusively for self-service online purchases made within the BDI Warehouse Store.

  • Pricing shown is available ONLY in the Warehouse Store and NOT from BDI Branch offices.

  • All sales are taxable (no tax free purchases) and payable by credit card. They cannot be charged to your BDI account.

  • All orders include a $5 ground shipping charge.

  • To purchase with your BDI account, please click Cancel.
  
ATTENTION
Attention
很快您将无法在IE浏览器上运行BDIExpress。

微软将中断并放弃对IE浏览器的支持。微软建议切换到Microsoft Edge浏览器。



或点击下方以下载其他浏览器 
 

TIL07-100 https://www.bdiexpress.com/medias/INDSMCTBGXXX-22140301-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NDQ2MnxpbWFnZS9qcGVnfGFESTNMMmhqWVM4eE1EazRORE0xTnpFMk56RXpOQzlKVGtSVFRVTlVRa2RZV0ZoZk1qSXhOREF6TURGZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xjMGM0NDEwYjFmYmRjY2ZhOTFkMzVkMDhiNTc0YWQ1ODExNmUwY2ViYzQwNTQyMzIxMzU2YTA1M2Q2YThjNWI1
22140301 管件 

SMC SMC

TIL07-100

描述

SMC TIL07-100

Tubing; Single; 5/32" Inside Diameter; 1/4" Outside Diameter; Fluoropolymer; Clear

制造商部件号

TIL07-100

BDI部件号
22140301

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
SMC
制造商名称
SMC
最低订购量
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
F02192
产品名称
Tubing
管件数量
Single
材料
Fluoropolymer
颜色
Clear
工作温度范围
-65 To 260 Deg C
工作压力
145 PSI | 10 BAR
价格单位
REEL
包装数量
100M
订购倍数
REEL
最低订购量
1 REEL OF 100 METER
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Tubing
名称
Tubing
关键字串
Fluoropolymer
详细描述
Tubing; Single; 5/32" Inside Diameter; 1/4" Outside Diameter; Fluoropolymer; Clear
外径
0.25 英寸 | 6.35 毫米
内径
0.156 英寸 | 3.962 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新