https://www.bdiexpress.com/medias/INDSMCTBGXXX-PU-GRN-TU-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NDQzMHxpbWFnZS9qcGVnfGFEa3lMMmczTVM4eE1EYzNNRE0yT0RRek1ERXhNQzlKVGtSVFRVTlVRa2RZV0ZoZlVGVmZSMUpPWDFSVlh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58YTUwMzg0MGFjNTIzMDQxOTZiY2IzNGQ1N2U5YjMwMWRmMzQzYTY4ZjIxNjYwZTYyZjFlNTgzNjNhNmJkODMzNw
https://www.bdiexpress.com/medias/INDSMCTBGXXX-PU-GRN-TU-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NDQzMHxpbWFnZS9qcGVnfGFEa3lMMmczTVM4eE1EYzNNRE0yT0RRek1ERXhNQzlKVGtSVFRVTlVRa2RZV0ZoZlVGVmZSMUpPWDFSVlh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58YTUwMzg0MGFjNTIzMDQxOTZiY2IzNGQ1N2U5YjMwMWRmMzQzYTY4ZjIxNjYwZTYyZjFlNTgzNjNhNmJkODMzNw
SMC
SMC
TIUB01G-153
SMC SMC
描述
SMC TIUB01G-153
Tubing; Single; 0.08" Inside Diameter; 1/8" Outside Diameter; Polyurethane; Green; 115 PSI - 8 Bar Operating Pressure
制造商部件号
TIUB01G-153
BDI部件号
17954984
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E7%AE%A1%E4%BB%B6/TIUB01G-153/p/17954984
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.896
Product Group - BDI
F02192
产品名称
Tubing
管件数量
Single
材料
Polyurethane
颜色
Green
工作温度范围
Air -4 To 140 Deg F | Water 41 To 104 Deg F
工作压力
115 PSI | 8 Bar
典型用途
General Purpose | Industrial
价格单位
ROLL
包装数量
500FT
订购倍数
ROLL
最低订购量
1 ROLL OF 500 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Shore A 95 Hardness | Minimum Bending Radius 0.39 Inch
类别 - BDI
Tubing
名称
Tubing
重量/磅
1.97416
详细描述
Tubing; Single; 0.08" Inside Diameter; 1/8" Outside Diameter; Polyurethane; Green; 115 PSI - 8 Bar Operating Pressure
内径
0.08 英寸 | 2.032 毫米
外径
0.125 英寸 | 3.175 毫米