https://www.bdiexpress.com/medias/INDSMCTBGXXX-PU-SR-TU-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODQ1NHxpbWFnZS9qcGVnfGFESmlMMmczWXk4eE1ERTBNakE0TlRnME1Ea3lOaTlKVGtSVFRVTlVRa2RZV0ZoZlVGVmZVMUpmVkZWZk16QXdXRE13TUM1cWNHY3w0YTRmNjhiODQ5YTUwMjZhMzQ3YzFhMDI5ZGMzZWEzZjQ5YzZhNDk4MmIzMGFkMjUzMjVkZDBiYTQzZDlmMjJm
SMC
SMC
TIUB01R1-33
SMC SMC
描述
SMC TIUB01R1-33
Tubing; Single; 0.08" Inside Diameter; 1/8" Outside Diameter; Polyurethane; Solid Red; 115 PSI - 8 Bar Operating Pressure
制造商部件号
TIUB01R1-33
BDI部件号
17955008
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E7%AE%A1%E4%BB%B6/TIUB01R1-33/p/17955008
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.601
Product Group - BDI
F02192
产品名称
Tubing
管件数量
Single
材料
Polyurethane
颜色
Solid Red
工作温度范围
Air -4 To 140 Deg F | Water 41 To 104 Deg F
工作压力
115 PSI | 8 Bar
典型用途
General Purpose | Industrial
价格单位
ROLL
包装数量
100FT
订购倍数
ROLL
最低订购量
1 ROLL OF 100 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Shore A 95 Hardness | Minimum Bending Radius 0.39 Inch
类别 - BDI
Tubing
名称
Tubing
重量/磅
1.32277
详细描述
Tubing; Single; 0.08" Inside Diameter; 1/8" Outside Diameter; Polyurethane; Solid Red; 115 PSI - 8 Bar Operating Pressure
内径
0.08 英寸 | 2.032 毫米
外径
0.125 英寸 | 3.175 毫米