SMC
SMC
TIUB07PU2-20
SMC SMC
描述
SMC TIUB07PU2-20
Tubing; Single; 0.17" Inside Diameter; 1/4" Outside Diameter; Polyurethane; Clear Purple; 115 PSI - 8 Bar Operating Pressure
制造商部件号
TIUB07PU2-20
BDI部件号
18612545
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E7%AE%A1%E4%BB%B6/TIUB07PU2-20/p/18612545
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
1.392
Product Group - BDI
F02192
产品名称
Tubing
管件数量
Single
材料
Polyurethane
颜色
Clear Purple
工作温度范围
Air -4 To 140 Deg F | Water 41 To 104 Deg F
工作压力
115 PSI | 8 Bar
典型用途
General Purpose | Industrial
价格单位
ROLL
包装数量
66FT
订购倍数
ROLL
最低订购量
1 ROLL OF 66 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Shore A 95 Hardness | Minimum Bending Radius 0.91 Inch
类别 - BDI
Tubing
名称
Tubing
重量/磅
3.06591
详细描述
Tubing; Single; 0.17" Inside Diameter; 1/4" Outside Diameter; Polyurethane; Clear Purple; 115 PSI - 8 Bar Operating Pressure
内径
0.17 英寸 | 4.318 毫米
外径
0.25 英寸 | 6.35 毫米