SMC
SMC
TIV07PU-153
SMC SMC
描述
SMC TIV07PU-153
Tubing; Single; 0.18" Inside Diameter; 1/4" Outside Diameter; Nylon; Purple; 150 PSI - 10 Bar Operating Pressure
制造商部件号
TIV07PU-153
BDI部件号
17955379
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E7%AE%A1%E4%BB%B6/TIV07PU-153/p/17955379
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
F02192
产品名称
Tubing
管件数量
Single
材料
Nylon
颜色
Purple
工作温度范围
-40 To 200 Deg F
工作压力
150 PSI | 10 Bar
典型用途
Air Brake System
价格单位
ROLL
包装数量
500FT
订购倍数
ROLL
最低订购量
1 ROLL OF 500 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
UV Resistant | Non Reinforced | Burst Pressure 1200 PSI
类别 - BDI
Tubing
名称
Tubing
详细描述
Tubing; Single; 0.18" Inside Diameter; 1/4" Outside Diameter; Nylon; Purple; 150 PSI - 10 Bar Operating Pressure
外径
0.25 英寸 | 6.35 毫米
内径
0.18 英寸 | 4.572 毫米