https://www.bdiexpress.com/medias/INDSMCTBGXXX-PFA-BK-TH-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Mzc0MnxpbWFnZS9qcGVnfGFHWXpMMmd3TkM4eE1EazRORE00TXpNNE1UVXpOQzlKVGtSVFRVTlVRa2RZV0ZoZlVFWkJYMEpMWDFSSVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58MjNlMDE2ODZhODA3M2YxMzNiNmYyMmZhMTcxYjU0NWQxN2Y1MmU3YzlhNDgxZDA0NzEyMWQxZGQ4ZTFmZWU3ZQ
                
                https://www.bdiexpress.com/medias/INDSMCTBGXXX-PFA-BK-TH-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Mzc0MnxpbWFnZS9qcGVnfGFHWXpMMmd3TkM4eE1EazRORE00TXpNNE1UVXpOQzlKVGtSVFRVTlVRa2RZV0ZoZlVFWkJYMEpMWDFSSVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58MjNlMDE2ODZhODA3M2YxMzNiNmYyMmZhMTcxYjU0NWQxN2Y1MmU3YzlhNDgxZDA0NzEyMWQxZGQ4ZTFmZWU3ZQ
                
					
						
									SMC
								SMC
							
						
					TLM0302B-20
				 
				SMC SMC
描述
						
                            
								SMC TLM0302B-20 ; 气动元件/软管
Tubing; Single; 2MM Inside Diameter; 3MM Outside Diameter; Fluoropolymer; Black
                         	制造商部件号
	                    
	                      	SMC TLM0302B-20
							BDI部件号
						
	                      	22140351
							
						
详情
                    
                        请求报价
                            CNY
                        2099-12-31
						http://schema.org/NewCondition
						https://schema.org/LimitedAvailability
                        https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E7%AE%A1%E4%BB%B6/TLM0302B-20/p/22140351
						
		
		
		
						单价(不含税)
							
									请求报价
								
							
		
	
                            BDIExpress
                        
					
					
					
				
				
                    
  | 
            |||
产品详细信息
分类
		
		最低订购量
				无
					重量 / Kilogram
				0
					Product Group - BDI
				F02192
					产品名称
				
					Tubing
			管件数量
				
					Single
			材料
				
					Fluoropolymer
			颜色
				
					Black
			工作温度范围
				
					0 To 260 Deg C
			工作压力
				
					250 PSI | 17 BAR
			典型用途
				
					Food and Beverage | HDD - LCD Manufacturing | Medical | Photovoltaic Cell Manufacturing
			价格单位
				
					REEL
			包装数量
				
					20M
			订购倍数
				
					REEL
			最低订购量
				
					1 REEL OF 20 METER
			英寸 - 公制
				
					Metric
			类别 - BDI
				
					Tubing
			名称
				
					Tubing
			关键字串
				
					Fluoropolymer
			详细描述
				
					Tubing; Single; 2MM Inside Diameter; 3MM Outside Diameter; Fluoropolymer; Black
			内径
				
					0.079 英寸 | 2 毫米
			外径
				
					0.118 英寸 | 3 毫米