https://www.bdiexpress.com/medias/INDSMCTBGXXX-NYL-Y-TS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Mzg5OXxpbWFnZS9qcGVnfGFEYzVMMmhoWWk4eE1EazRORFF3TXpJek9EazBNaTlKVGtSVFRVTlVRa2RZV0ZoZlRsbE1YMWxmVkZOZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xhZDU0ZDkzMmQxZjU2MmJmNTU2MjQ5ODAyOGNjYmM2NTVmOTZiMmMyYTYxMWFmYTIxZTdmODMyMWYwOTRlZThh
                
                https://www.bdiexpress.com/medias/INDSMCTBGXXX-NYL-Y-TS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Mzg5OXxpbWFnZS9qcGVnfGFEYzVMMmhoWWk4eE1EazRORFF3TXpJek9EazBNaTlKVGtSVFRVTlVRa2RZV0ZoZlRsbE1YMWxmVkZOZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xhZDU0ZDkzMmQxZjU2MmJmNTU2MjQ5ODAyOGNjYmM2NTVmOTZiMmMyYTYxMWFmYTIxZTdmODMyMWYwOTRlZThh
                
					
						
									SMC
								SMC
							
						
					TS0806Y-20
				 
				SMC SMC
描述
						
                            
								SMC TS0806Y-20 ; 自动化产品/气管
Tubing; Single; 6MM Inside Diameter; 8MM Outside Diameter; Nylon; Yellow; 145 PSI - 10 Bar Operating Pressure
                         	制造商部件号
	                    
	                      	SMC TS0806Y-20
							BDI部件号
						
	                      	17955745
							
						
详情
                    
                        请求报价
                            CNY
                        2099-12-31
						http://schema.org/NewCondition
						https://schema.org/LimitedAvailability
                        https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E7%AE%A1%E4%BB%B6/TS0806Y-20/p/17955745
						
		
		
		
						单价(不含税)
							
									请求报价
								
							
		
	
                            BDIExpress
                        
					
					
					
				
				
                    
  | 
            |||
产品详细信息
分类
		
		最低订购量
				无
					重量 / Kilogram
				0.562
					Product Group - BDI
				F02192
					产品名称
				
					Tubing
			管件数量
				
					Single
			材料
				
					Nylon
			颜色
				
					Yellow
			工作温度范围
				
					-4 To 140 Deg F
			工作压力
				
					145 PSI | 10 Bar
			典型用途
				
					Industrial
			价格单位
				
					ROLL
			包装数量
				
					20M
			订购倍数
				
					ROLL
			最低订购量
				
					1 ROLL OF 20 METER
			英寸 - 公制
				
					Metric
			其它特点
				
					Shore D 56 Hardness | Minimum Bending Radius 23 MM
			类别 - BDI
				
					Tubing
			名称
				
					Tubing
			重量/磅
				
					1.23657
			详细描述
				
					Tubing; Single; 6MM Inside Diameter; 8MM Outside Diameter; Nylon; Yellow; 145 PSI - 10 Bar Operating Pressure
			内径
				
					0.236 英寸 | 6 毫米
			外径
				
					0.315 英寸 | 8 毫米
			

						
