https://www.bdiexpress.com/medias/INDSMCTBGXXX-PU-BL-BK-2-TU-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTk5MXxpbWFnZS9qcGVnfGFEaG1MMmhqWVM4eE1EazRORFF3T0RZM09EUXpNQzlKVGtSVFRVTlVRa2RZV0ZoZlVGVmZRa3hmUWt0Zk1sOVVWVjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8NTk1NjgxMDkwMmIxNjBiMGRjOWI5OWFhYjU3ZjNmNDUwMTZmZjI2ZDMxZGE4MjQ2NmI2YTg0NGRkOTlkZTNkNQ
https://www.bdiexpress.com/medias/INDSMCTBGXXX-PU-BL-BK-2-TU-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTk5MXxpbWFnZS9qcGVnfGFEaG1MMmhqWVM4eE1EazRORFF3T0RZM09EUXpNQzlKVGtSVFRVTlVRa2RZV0ZoZlVGVmZRa3hmUWt0Zk1sOVVWVjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8NTk1NjgxMDkwMmIxNjBiMGRjOWI5OWFhYjU3ZjNmNDUwMTZmZjI2ZDMxZGE4MjQ2NmI2YTg0NGRkOTlkZTNkNQ
SMC
SMC
TU0425-41J-X169
SMC SMC
描述
SMC TU0425-41J-X169
Bundled Tubing; 2 Bundled; 2.5MM Inside Diameter; 4MM Outside Diameter; Polyurethane; Blue - Black
制造商部件号
TU0425-41J-X169
BDI部件号
22140677
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E7%AE%A1%E4%BB%B6/TU0425-41J-X169/p/22140677
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
F02192
产品名称
Bundled Tubing
管件数量
2 Bundled
材料
Polyurethane
颜色
Blue | Black
工作温度范围
-4 To 140 Deg C
工作压力
115 PSI | 8 BAR
典型用途
General Purpose | Industrial
价格单位
REEL
包装数量
100M
订购倍数
REEL
最低订购量
1 REEL OF 100 METER
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Tubing
名称
Tubing
关键字串
Polyurethane
详细描述
Bundled Tubing; 2 Bundled; 2.5MM Inside Diameter; 4MM Outside Diameter; Polyurethane; Blue - Black
外径
0.157 英寸 | 4 毫米
内径
0.098 英寸 | 2.5 毫米