TU0425B-100-X3 https://www.bdiexpress.com/medias/INDSMCTBGXXX-23954046-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Mzc2MnxpbWFnZS9qcGVnfGFHVmpMMmcwWWk4eE1EazRORFF4TURZM056STNPQzlKVGtSVFRVTlVRa2RZV0ZoZk1qTTVOVFF3TkRaZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3wxODFkYWQ1ZjQwYTIzNGQ5YzQzNTYyYzZiZmQxMTBkMmQ5MzA0MDdkYWJkM2RjYmQzNjc5ZDY4ZDlkZmJlZjgx
23954046 管件 

SMC SMC

TU0425B-100-X3

描述

SMC TU0425B-100-X3 ; 自动化产品/软管

Tubing; Single; 2.5MM Inside Diameter; 4MM Outside Diameter; Polyurethane; Black

制造商部件号

TU0425B-100-X3

BDI部件号
23954046

详情

361.0 CNY 2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) ¥361.00 / 套 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
SMC
制造商名称
SMC
最低订购量
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
F02192
产品名称
Tubing
管件数量
Single
材料
Polyurethane
颜色
Black
工作温度范围
Air -20 To 60 Deg C | Water 0 To 40 Deg C
工作压力
115 PSI | 8 BAR
典型用途
General Purpose | Industrial
价格单位
REEL
包装数量
100M
订购倍数
REEL
最低订购量
1 REEL OF 100 METER
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Tubing
名称
Tubing
关键字串
Polyurethane
详细描述
Tubing; Single; 2.5MM Inside Diameter; 4MM Outside Diameter; Polyurethane; Black
内径
0.098 英寸 | 2.5 毫米
外径
0.157 英寸 | 4 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新