TU0805S1-100 https://www.bdiexpress.com/medias/INDSMCTBGXXX-PU-SLVR-TU-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQzNDF8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1UzTDJnellpODVNelk0TmpVeU9EQTRNakl5TG1wd1p3fDY1MTg0NTAwZDlmZGMzMWQwZTdlM2M5MzE1YjA5MmFlZTgxY2ZhNWM4NDdjMDgzYTgwZmI2MGU2OWU4MzlmMzE
17956080 管件 

SMC SMC

TU0805S1-100

描述

SMC TU0805S1-100 ; 自动化产品/软管

Tubing; Single; 5MM Inside Diameter; 8MM Outside Diameter; Polyurethane; Silver; 115 PSI - 8 Bar Operating Pressure

制造商部件号

SMC TU0805S1-100

BDI部件号
17956080

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
SMC
制造商名称
SMC
最低订购量
重量 / Kilogram
4.158
Product Group - BDI
F02192
产品名称
Tubing
管件数量
Single
材料
Polyurethane
颜色
Silver
工作温度范围
Air -4 To 140 Deg F | Water 41 To 104 Deg F
工作压力
115 PSI | 8 Bar
典型用途
General Purpose | Industrial
价格单位
ROLL
包装数量
100M
订购倍数
ROLL
最低订购量
1 ROLL OF 100 METER
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Shore A 95 Hardness | Minimum Bending Radius 20 MM
类别 - BDI
Tubing
名称
Tubing
重量/磅
9.15802
详细描述
Tubing; Single; 5MM Inside Diameter; 8MM Outside Diameter; Polyurethane; Silver; 115 PSI - 8 Bar Operating Pressure
外径
0.315 英寸 | 8 毫米
内径
0.197 英寸 | 5 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新