对不起,您的国家不支持在线购买。
Close

在线管理报价仅限于企业账户用户。您仍然可以请求报价,但是报价会通过邮件发送给您。

升级成企业账户,获得高级选项和个人服务

ATTENTION
Attention
  • BDI’s Warehouse Store is a limited catalog featuring only stocked items, priced exclusively for self-service online purchases made within the BDI Warehouse Store.

  • Pricing shown is available ONLY in the Warehouse Store and NOT from BDI Branch offices.

  • All sales are taxable (no tax free purchases) and payable by credit card. They cannot be charged to your BDI account.

  • All orders include a $5 ground shipping charge.

  • To purchase with your BDI account, please click Cancel.
  
ATTENTION
Attention
很快您将无法在IE浏览器上运行BDIExpress。

微软将中断并放弃对IE浏览器的支持。微软建议切换到Microsoft Edge浏览器。



或点击下方以下载其他浏览器 
 

TU1610P1-20 https://www.bdiexpress.com/medias/INDSMCTBGXXX-22140891-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NDIwN3xpbWFnZS9qcGVnfGFESm1MMmd3TkM4eE1EazRORFExTVRnNU9UUXlNaTlKVGtSVFRVTlVRa2RZV0ZoZk1qSXhOREE0T1RGZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xmMzU2ZGI1NThjODc4M2Q4ODQ5YjYyMmZkMzQyZDkwNThkNTA0Mjk1OGQ3MjE1NDBiYzQ1NTM4MjRlYWFjZGYz
22140891 管件 

SMC SMC

TU1610P1-20

描述

SMC TU1610P1-20

Tubing; Single; 10MM Inside Diameter; 16MM Outside Diameter; Polyurethane; Neon Pink

制造商部件号

TU1610P1-20

BDI部件号
22140891

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
SMC
制造商名称
SMC
最低订购量
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
F02192
产品名称
Tubing
管件数量
Single
材料
Polyurethane
颜色
Neon Pink
工作温度范围
Air -20 To 60 Deg C | Water 0 To 40 Deg C
工作压力
115 PSI | 8 BAR
典型用途
General Purpose | Industrial
价格单位
REEL
包装数量
20M
订购倍数
REEL
最低订购量
1 REEL OF 20 METER
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Tubing
名称
Tubing
关键字串
Polyurethane
详细描述
Tubing; Single; 10MM Inside Diameter; 16MM Outside Diameter; Polyurethane; Neon Pink
内径
0.394 英寸 | 10 毫米
外径
0.63 英寸 | 16 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新