

SMC
SMC
TU1610YR-20
SMC SMC
描述
SMC TU1610YR-20 ; 阀/减压阀
Tubing; Single; 10MM Inside Diameter; 16MM Outside Diameter; Polyurethane; Orange
制造商部件号
TU1610YR-20
BDI部件号
22140901
详情
569.0
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E7%AE%A1%E4%BB%B6/TU1610YR-20/p/22140901
单价(不含税)
¥569.00 / 套
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
F02192
产品名称
Tubing
管件数量
Single
材料
Polyurethane
颜色
Orange
工作温度范围
Air -20 To 60 Deg C | Water 0 To 40 Deg C
工作压力
115 PSI | 8 BAR
典型用途
General Purpose | Industrial
价格单位
REEL
包装数量
20M
订购倍数
REEL
最低订购量
1 REEL OF 20 METER
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Tubing
名称
Tubing
关键字串
Polyurethane
详细描述
Tubing; Single; 10MM Inside Diameter; 16MM Outside Diameter; Polyurethane; Orange
内径
0.394 英寸 | 10 毫米
外径
0.63 英寸 | 16 毫米