https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXXXXXXX-25098276-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTE1MTR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFpoTDJoak5TOHhNREEzTmpZME5ETXhNVEEzTUM5SlRrUllXRmhZV0ZoWVdGaGZNalV3T1RneU56WmZNekF3V0RNd01DNXFjR2N8ZWUzZmU2Y2U3ZDkyNDIwY2Q4ZTE2YzRiYWQyYWFkZDhmM2I1YTU5OWMyNGZkNjY5N2IwNWQwNzQ1MjAzYmY2Yg
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXXXXXXX-25098276-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTE1MTR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFpoTDJoak5TOHhNREEzTmpZME5ETXhNVEEzTUM5SlRrUllXRmhZV0ZoWVdGaGZNalV3T1RneU56WmZNekF3V0RNd01DNXFjR2N8ZWUzZmU2Y2U3ZDkyNDIwY2Q4ZTE2YzRiYWQyYWFkZDhmM2I1YTU5OWMyNGZkNjY5N2IwNWQwNzQ1MjAzYmY2Yg
BDI APPROVED
BDI APPROVED
TUB XT 110/100/2000
BDI APPROVED BDI APPROVED
描述
BDI APPROVED TUB XT 110/100/2000
Acrylic Tubing; 100MM Inside Diameter; 110MM Outside Diameter; 2000MM Length
制造商部件号
TUB XT 110/100/2000
BDI部件号
25098276
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E7%AE%A1%E4%BB%B6/TUB-XT-110-100-2000/p/25098276
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
ZRO238
名称
Tubing
关键字串
Acrylic
产品明细
Acrylic Tubing
产品规格
100MM Inside Diameter; 110MM Outside Diameter; 2000MM Length
详细描述
Acrylic Tubing; 100MM Inside Diameter; 110MM Outside Diameter; 2000MM Length

