

SMC
SMC
TUH1288W-100
SMC SMC
描述
SMC TUH1288W-100
Tubing; Single; 8.8MM Inside Diameter; 12MM Outside Diameter; Polyurethane; White
制造商部件号
TUH1288W-100
BDI部件号
22140935
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E7%AE%A1%E4%BB%B6/TUH1288W-100/p/22140935
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
F02192
产品名称
Tubing
管件数量
Single
材料
Polyurethane
颜色
White
工作温度范围
-4 To 140 Deg C
工作压力
115 PSI | 8 BAR
典型用途
Industrial
价格单位
REEL
包装数量
100M
订购倍数
REEL
最低订购量
1 REEL OF 100 Meter
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Tubing
名称
Tubing
关键字串
Polyurethane
详细描述
Tubing; Single; 8.8MM Inside Diameter; 12MM Outside Diameter; Polyurethane; White
内径
0.346 英寸 | 8.8 毫米
外径
0.472 英寸 | 12 毫米