https://www.bdiexpress.com/medias/INDSMCTBGXXX-PU-BL-R-2-TUS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTcxOXxpbWFnZS9qcGVnfGFERmlMMmd3WWk4eE1EazRORFExTmpFNU1qQXpNQzlKVGtSVFRVTlVRa2RZV0ZoZlVGVmZRa3hmVWw4eVgxUlZVMTh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8ZWE0NzkxZjA5Njg3Y2E3YWI0ZmFjNDgzM2E4NWQ3MTVmZmRkYzEzNzA5Yjk2NzMxOTgzOTZjNGRkMDA1NjQ5ZA
https://www.bdiexpress.com/medias/INDSMCTBGXXX-PU-BL-R-2-TUS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTcxOXxpbWFnZS9qcGVnfGFERmlMMmd3WWk4eE1EazRORFExTmpFNU1qQXpNQzlKVGtSVFRVTlVRa2RZV0ZoZlVGVmZRa3hmVWw4eVgxUlZVMTh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8ZWE0NzkxZjA5Njg3Y2E3YWI0ZmFjNDgzM2E4NWQ3MTVmZmRkYzEzNzA5Yjk2NzMxOTgzOTZjNGRkMDA1NjQ5ZA
SMC
SMC
TUS0425-43F-X169
SMC SMC
描述
SMC TUS0425-43F-X169
Bundled Tubing; 2 Bundled; 2.5MM Inside Diameter; 4MM Outside Diameter; Polyurethane; Blue - Red
制造商部件号
TUS0425-43F-X169
BDI部件号
22140941
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E7%AE%A1%E4%BB%B6/TUS0425-43F-X169/p/22140941
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
F02192
产品名称
Bundled Tubing
管件数量
2 Bundled
材料
Polyurethane
颜色
Blue | Red
工作温度范围
-4 To 140 Deg C
工作压力
87 PSI | 6 BAR
典型用途
General Purpose | Industrial
价格单位
REEL
包装数量
10M
订购倍数
REEL
最低订购量
1 REEL OF 10 METER
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Tubing
名称
Tubing
关键字串
Polyurethane
详细描述
Bundled Tubing; 2 Bundled; 2.5MM Inside Diameter; 4MM Outside Diameter; Polyurethane; Blue - Red
外径
0.157 英寸 | 4 毫米
内径
0.098 英寸 | 2.5 毫米