

SMC
SMC
TUS1208BU-20
SMC SMC
描述
SMC TUS1208BU-20 ; 自动化产品/气管
Tubing; Single; 8MM Inside Diameter; 12MM Outside Diameter; Polyurethane; Blue; 87 PSI - 6 Bar Operating Pressure
制造商部件号
TUS1208BU-20
BDI部件号
15068511
详情
391.0
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E7%AE%A1%E4%BB%B6/TUS1208BU-20/p/15068511
单价(不含税)
¥391.00 / 套
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
1.43
Product Group - BDI
F02192
产品名称
Tubing
管件数量
Single
材料
Polyurethane
颜色
Blue
工作温度范围
-4 To 140 Deg F
工作压力
87 PSI | 6 Bar
典型用途
Industrial
价格单位
ROLL
包装数量
20M
订购倍数
ROLL
最低订购量
1 ROLL OF 20 METER
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Shore A 89 Hardness | Minimum Bending Radius 29 MM
类别 - BDI
Tubing
名称
Tubing
重量/磅
3.15887
详细描述
Tubing; Single; 8MM Inside Diameter; 12MM Outside Diameter; Polyurethane; Blue; 87 PSI - 6 Bar Operating Pressure
内径
0.315 英寸 | 8 毫米
外径
0.472 英寸 | 12 毫米