TUS1208W-20 https://www.bdiexpress.com/medias/INDSMCTBGXXX-22140963-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NDU1MHxpbWFnZS9qcGVnfGFETTRMMmhpT1M4eE1EazRORFExT1RjNU5qVXhNQzlKVGtSVFRVTlVRa2RZV0ZoZk1qSXhOREE1TmpOZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xkMWU4ZDM2ZDExYTQ4MWEyNjA4OTdlMTAyMWRkMDU3MTlmNmM4OTFlYTZlOTczNTgzZDkwODIwYWI3Nzg0ZWVh
22140963 管件 

SMC SMC

TUS1208W-20

描述

SMC TUS1208W-20 ; 机械传动件/气管

Tubing; Single; 8MM Inside Diameter; 12MM Outside Diameter; Fluoropolymer; White

制造商部件号

TUS1208W-20

BDI部件号
22140963

详情

391.0 CNY 2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) ¥391.00 / 套 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
SMC
制造商名称
SMC
最低订购量
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
F02192
产品名称
Tubing
管件数量
Single
材料
Fluoropolymer
颜色
White
工作温度范围
Air -20 To 100 Deg C | Water 0 To 70 Deg C
工作压力
80 PSI | 6 BAR
价格单位
REEL
包装数量
20M
订购倍数
REEL
最低订购量
1 REEL OF 20 METER
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Tubing
名称
Tubing
关键字串
Fluoropolymer
详细描述
Tubing; Single; 8MM Inside Diameter; 12MM Outside Diameter; Fluoropolymer; White
内径
0.315 英寸 | 8 毫米
外径
0.472 英寸 | 12 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新