PARKER
PARKER
U-85-0250
PARKER PARKER
描述
PARKER U-85-0250
Tubing; Single; 21/64" Inside Diameter; 1/2" Outside Diameter; Polyurethane; Natural; 125 PSI | 8.6 Bar Operating Pressure
制造商部件号
U-85-0250
BDI部件号
21467108
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E7%AE%A1%E4%BB%B6/U-85-0250/p/21467108
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.03
Product Group - BDI
F02192
产品名称
Tubing
管件数量
Single
材料
Polyurethane
颜色
Natural
工作温度范围
-40 To 180 Deg F
工作压力
125 PSI | 8.6 Bar
典型用途
Pneumatic
价格单位
REEL
包装数量
250FT
订购倍数
REEL
最低订购量
1 REEL OF 250 FEET
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Tubing
名称
Tubing
关键字串
Polyurethane
重量/磅
11
详细描述
Tubing; Single; 21/64" Inside Diameter; 1/2" Outside Diameter; Polyurethane; Natural; 125 PSI | 8.6 Bar Operating Pressure
内径
0.328 英寸 | 8.331 毫米
外径
0.5 英寸 | 12.7 毫米