https://www.bdiexpress.com/medias/INDSKFTUBING-WVN-PLST-NAT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODA5OXxpbWFnZS9qcGVnfGFERTJMMmc1TVM4eE1ESXpOelk0TWpNeE9UTTVNQzlKVGtSVFMwWlVWVUpKVGtkZlYxWk9YMUJNVTFSZlRrRlVYek13TUhnek1EQXVhbkJufDg3YTNiM2JlOGY5MzQyNjlmYmY2ZmY4YzI0NDVjNjAwNDRiNDM4M2VhNTQ2OTE0MGI1NTE0ZWQ5MDdhM2I3ODQ
SKF
SKF
VGMA WVN715-RO4x0,85
SKF SKF
描述
SKF VGMA WVN715-RO4x0,85
Tube; 4MM Tube Diameter; 0.85MM Thickness; 216Bar Pressure; Without Plasticizer; Plastic Material
制造商部件号
VGMA WVN715-RO4x0,85
BDI部件号
21985579
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E7%AE%A1%E4%BB%B6/VGMA-WVN715-RO4x0,85/p/21985579
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|