https://www.bdiexpress.com/medias/INDSKFTUBING-WVN-PLST-NAT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODA5OXxpbWFnZS9qcGVnfGFERTJMMmc1TVM4eE1ESXpOelk0TWpNeE9UTTVNQzlKVGtSVFMwWlVWVUpKVGtkZlYxWk9YMUJNVTFSZlRrRlVYek13TUhnek1EQXVhbkJufDg3YTNiM2JlOGY5MzQyNjlmYmY2ZmY4YzI0NDVjNjAwNDRiNDM4M2VhNTQ2OTE0MGI1NTE0ZWQ5MDdhM2I3ODQ
SKF
SKF
WVN715-R04X0.85X19.98M
SKF SKF
描述
SKF WVN715-R04X0.85X19.98M ; 自动化产品/软管
Tubing Single; 2.3MM Inside Diameter; 4MM Outside Diameter; Plastic; Natural; 72 Bar Operating Pressure
制造商部件号
WVN715-R04X0.85X19.98M
BDI部件号
23952223
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E7%AE%A1%E4%BB%B6/WVN715-R04X0-85X19-98M/p/23952223
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
F02272
产品名称
Tubing
管件数量
Single
材料
Plastic
颜色
Natural
工作温度范围
-60 To 80 Deg C
工作压力
72 Bar
典型用途
Lubrication System
价格单位
M
包装数量
19.98M
订购倍数
19.98M
最低订购量
19.98 METER
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Tubing
名称
Tubing
详细描述
Tubing Single; 2.3MM Inside Diameter; 4MM Outside Diameter; Plastic; Natural; 72 Bar Operating Pressure
内径
0.091 英寸 | 2.3 毫米
外径
0.157 英寸 | 4 毫米