https://www.bdiexpress.com/cn/zh/_ui/desktop/green/images/missing-product-300x300-zh.jpg 1-1/2X50FT FLEXSTEEL MINE SPRAY 1000 MXF
24576149 软管组件 

CONTINENTAL CONTINENTAL

1-1/2X50FT FLEXSTEEL MINE SPRAY 1000 MXF

描述

CONTINENTAL 1-1/2X50FT FLEXSTEEL MINE SPRAY 1000 MXF

Hose Assembly; Mine Spray; 1-1/2" Inside Diameter; 1.98" Outside Diameter; 50FT Length; Yellow; 1-1/2" Male X 1-1/2" Female; -20 To 210 Deg F Operating Pressure

制造商部件号

1-1/2X50FT FLEXSTEEL MINE SPRAY 1000 MXF

BDI部件号
24576149

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
CONTINENTAL WWW.CONTINENTAL-INDUSTRY.COM
最低订购量
EAN条码
0037256512117
重量 / Kilogram
25.866
Product Group - BDI
F02192
产品名称
Hose Assembly
长度 - 英尺
50
长度 - 米
15.24
软管类型
Mine Spray
内层材料
Nitrile
外圈材料
Synthetic Rubber
颜色
Yellow
端部接头
1-1/2" Male X 1-1/2" Female
工作温度范围
-20 To 210 Deg F
工作压力
1000 PSI | 70 Bar
典型用途
General Underground Water Spray Service | Mechanical Mining Machine
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1 Steel Wire Braid Reinforcement
类别 - BDI
Hose Assembly
名称
Assembly
关键字串
Hose Mine Spray
重量/磅
54
详细描述
Hose Assembly; Mine Spray; 1-1/2" Inside Diameter; 1.98" Outside Diameter; 50FT Length; Yellow; 1-1/2" Male X 1-1/2" Female; -20 To 210 Deg F Operating Pressure
外径
1.98 英寸 | 50.292 毫米
内径
0.5 英寸 | 12.7 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新