CONTINENTAL
CONTINENTAL
1/2INX50FT SUPER SANI-WASH WHITE 300MSXF
CONTINENTAL CONTINENTAL
描述
CONTINENTAL 1/2INX50FT SUPER SANI-WASH WHITE 300MSXF
Hose Assembly; Food and Beverage; 1/2" Inside Diameter; 0.84" Outside Diameter; 50FT Length; White; 1/2" MS X 1/2" F; -40 To 200 Deg F Operating Pressure
制造商部件号
1/2INX50FT SUPER SANI-WASH WHITE 300MSXF
BDI部件号
24580577
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1%E7%BB%84%E4%BB%B6/1-2INX50FT-SUPER-SANI-WASH-WHITE-300MSXF/p/24580577
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
5.715
Product Group - BDI
F02192
产品名称
Hose Assembly
长度 - 英尺
50
长度 - 米
15.24
软管类型
Food and Beverage
内层材料
EPDM
外圈材料
EPDM
颜色
White
端部接头
1/2" MS X 1/2" F
工作温度范围
-40 To 200 Deg F
工作压力
300 PSI | 21 Bar
典型用途
Food Processing Plants | Dairies | Packing Houses | Bottling Plants | Breweries | Canneries and Creameries
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Spiral Textile Reinforcement
类别 - BDI
Hose Assembly
名称
Assembly
关键字串
Hose Food and Beverage
重量/磅
13
详细描述
Hose Assembly; Food and Beverage; 1/2" Inside Diameter; 0.84" Outside Diameter; 50FT Length; White; 1/2" MS X 1/2" F; -40 To 200 Deg F Operating Pressure
内径
0.5 英寸 | 12.7 毫米
外径
0.84 英寸 | 21.336 毫米