https://www.bdiexpress.com/medias/INDGATASSYXX-7730-BLK-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjE4NnxpbWFnZS9qcGVnfGFEQTNMMmcwT1M4eE1UQXdOREk1T0RBMk56azVPQzlKVGtSSFFWUkJVMU5aV0ZoZk56Y3pNRjlDVEV0Zk16QXdlRE13TUM1cWNHY3wzYWU4YjI2YzU5OWU4NDU5OTgzNDM2OGU3ZmY1YWU0YTczM2YzNTQwYzQ4ZDQ3MDI3MDVkYWJkNmY2MGM2Njli
https://www.bdiexpress.com/medias/INDGATASSYXX-7730-BLK-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjE4NnxpbWFnZS9qcGVnfGFEQTNMMmcwT1M4eE1UQXdOREk1T0RBMk56azVPQzlKVGtSSFFWUkJVMU5aV0ZoZk56Y3pNRjlDVEV0Zk16QXdlRE13TUM1cWNHY3wzYWU4YjI2YzU5OWU4NDU5OTgzNDM2OGU3ZmY1YWU0YTczM2YzNTQwYzQ4ZDQ3MDI3MDVkYWJkNmY2MGM2Njli
GATES
GATES
27460
GATES GATES
描述
GATES 27460
Petroleum Hose Assembly; 1" Inside Diameter; 1-15/32" Outside Diameter; 12FT Length; Black; 1" MNPT Coupling Both Ends; 125 PSI | 8.6 Bar Operating Pressure
制造商部件号
27460
BDI部件号
20904838
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1%E7%BB%84%E4%BB%B6/27460/p/20904838
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0072053028102
重量 / Kilogram
0.005
Product Group - BDI
F02192
产品名称
Hose Assembly
长度 - 英尺
12
长度 - 米
3.66
软管类型
Petroleum
内层材料
Nitrile
外圈材料
Nitrile
颜色
Black
端部接头
1" MNPT Coupling Both Ends
工作压力
125 PSI | 8.6 Bar
典型用途
Dispensing
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Brass Chrome Plated Fitting Material
类别 - BDI
Hose Assembly
名称
Assembly
关键字串
Hose Petroleum
详细描述
Petroleum Hose Assembly; 1" Inside Diameter; 1-15/32" Outside Diameter; 12FT Length; Black; 1" MNPT Coupling Both Ends; 125 PSI | 8.6 Bar Operating Pressure
外径
1.469 英寸 | 37.313 毫米
内径
1 英寸 | 25.4 毫米