https://www.bdiexpress.com/medias/INDGATASSYXX-CHARTER-3215-RD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTA3MzZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhREkxTDJnelppOHhNVEF3TkRJNU9ETXpNREUwTWk5SlRrUkhRVlJCVTFOWldGaGZRMGhCVWxSRlVsOHpNakUxWDFKRVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58MDY1OTJlMTczZmExMWZmNmI2MmViZDVkODYwNjM3MWFlMjc4N2IyYTlhMTJjNGY5NTJhYThmMDA4Y2VmYWI0MQ
https://www.bdiexpress.com/medias/INDGATASSYXX-CHARTER-3215-RD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTA3MzZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhREkxTDJnelppOHhNVEF3TkRJNU9ETXpNREUwTWk5SlRrUkhRVlJCVTFOWldGaGZRMGhCVWxSRlVsOHpNakUxWDFKRVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58MDY1OTJlMTczZmExMWZmNmI2MmViZDVkODYwNjM3MWFlMjc4N2IyYTlhMTJjNGY5NTJhYThmMDA4Y2VmYWI0MQ
GATES
GATES
27475
GATES GATES
描述
GATES 27475
Air and Multipurpose Hose Assembly; 1/4" Inside Diameter; 0.55" Outside Diameter; 25FT Length; Red; 1/4-18 MNPT Both Ends; 200 PSI | 13.8 Bar Operating Pressure
制造商部件号
27475
BDI部件号
20891660
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1%E7%BB%84%E4%BB%B6/27475/p/20891660
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0072053065626
重量 / Kilogram
0.005
Product Group - BDI
F02192
产品名称
Hose Assembly
长度 - 英尺
25
长度 - 米
7.62
软管类型
Air and Multipurpose
外圈材料
EPDM
颜色
Red
端部接头
1/4-18 MNPT Both Ends
工作温度范围
-40 To 200 Deg F
工作压力
200 PSI | 13.8 Bar
典型用途
Impact Tool
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Hose Assembly
名称
Assembly
关键字串
Hose Air and Multipurpose
重量/磅
2.84
详细描述
Air and Multipurpose Hose Assembly; 1/4" Inside Diameter; 0.55" Outside Diameter; 25FT Length; Red; 1/4-18 MNPT Both Ends; 200 PSI | 13.8 Bar Operating Pressure
外径
0.55 英寸 | 13.97 毫米
内径
0.25 英寸 | 6.35 毫米