3/4INX12FT FLEXSTEEL FUTURA MMOT https://www.bdiexpress.com/medias/INDCTHASSYXX-HOSE-FS-FTRA-BLK-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTYzMjl8aW1hZ2UvanBlZ3xhREV3TDJnd1lTODVNelk0TmpBNU1qVTVOVFV3TG1wd1p3fGUwOGRlZTA2ZjRmNDcwOTI4MDY1YWFkYzZmZmU3ZTY0MmI5ZWUyZjI3OTUxNjk1ZTdkNjdhMTFiZTAzMGU3NWE
424701 软管组件 

CONTINENTAL CONTINENTAL

3/4INX12FT FLEXSTEEL FUTURA MMOT

描述

CONTINENTAL 3/4INX12FT FLEXSTEEL FUTURA MMOT

Oil and Petroleum; 3/4" Inside Diameter; 1.13" Outside Diameter; 10FT Length; Black; 3/4" MNPT Both Ends

制造商部件号

3/4INX12FT FLEXSTEEL FUTURA MMOT

BDI部件号
424701

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
CONTINENTAL WWW.CONTINENTAL-INDUSTRY.COM
最低订购量
EAN条码
0037256123467
重量 / Kilogram
3.03
Product Group - BDI
F02192
产品名称
Hose Assembly
长度 - 英尺
10
长度 - 米
3.048
软管类型
Oil and Petroleum
内层材料
Rubber
外圈材料
Rubber
颜色
Black
端部接头
3/4" MNPT Both Ends
工作温度范围
-40 To 140 Deg F
典型用途
Dispensing Pump | Hardwall Construction
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1 Steel Wire Braid | 10 Piece/Box
类别 - BDI
Hose Assembly
名称
Assembly
关键字串
Hose Oil and Petroleum
制造商内部编号
20021942
重量/磅
6.676
详细描述
Oil and Petroleum; 3/4" Inside Diameter; 1.13" Outside Diameter; 10FT Length; Black; 3/4" MNPT Both Ends
内径
0.75 英寸 | 19.05 毫米
外径
1.13 英寸 | 28.702 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新