3/4INX50FT JACKHAMMER YELLOW 200 BALE https://www.bdiexpress.com/medias/INDCTHASSYXX-JACKH-YEL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjkzMnxpbWFnZS9qcGVnfGFHWTRMMmhsTVM4eE1UQXdORE13TWpJNU5UQTNNQzlKVGtSRFZFaEJVMU5aV0ZoZlNrRkRTMGhmV1VWTVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58ZTQyOWU0YzFjMjE2MTBmZWJiNmNjZjc0MmNiYjkzYzU1MWZlYzNiZDdkMDA1NzgyMGVlMGIwZDZjYzU2YjY5Zg
24578325 软管组件 

CONTINENTAL CONTINENTAL

3/4INX50FT JACKHAMMER YELLOW 200 BALE

描述

CONTINENTAL 3/4INX50FT JACKHAMMER YELLOW 200 BALE

Air and Multipurpose Hose Assembly; 3/4" Inside Diameter; 1.1" Outside Diameter; 50FT Length; Yellow; Universal Coupling Crimped; 200 PSI | 13.8 Bar Operating Pressure

制造商部件号

3/4INX50FT JACKHAMMER YELLOW 200 BALE

BDI部件号
24578325

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
CONTINENTAL WWW.CONTINENTAL-INDUSTRY.COM
最低订购量
EAN条码
0037256578038
重量 / Kilogram
8.438
Product Group - BDI
F02192
产品名称
Hose Assembly
长度 - 英尺
50
长度 - 米
15.24
软管类型
Air and Multipurpose
内层材料
EPDM
外圈材料
EPDM
颜色
Yellow
端部接头
Universal Coupling Crimped
工作温度范围
-40 To 210 Deg F
工作压力
200 PSI | 13.8 Bar
典型用途
Air Tool
英寸 - 公制
Inch
其它特点
4 Spiral Textile Layer Construction Reinforcement
类别 - BDI
Hose Assembly
名称
Assembly
关键字串
Hose Air and Multipurpose
重量/磅
19.25
详细描述
Air and Multipurpose Hose Assembly; 3/4" Inside Diameter; 1.1" Outside Diameter; 50FT Length; Yellow; Universal Coupling Crimped; 200 PSI | 13.8 Bar Operating Pressure
外径
1.1 英寸 | 27.94 毫米
内径
0.75 英寸 | 19.05 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新