CONTINENTAL
CONTINENTAL
3/4INX50FT SUPER SANI-WASH WHITE 300MSXF
CONTINENTAL CONTINENTAL
描述
CONTINENTAL 3/4INX50FT SUPER SANI-WASH WHITE 300MSXF
Hose Assembly; Food and Beverage; 3/4" Inside Diameter; 1.17" Outside Diameter; 50FT Length; White; 3/4" MS X 3/4" F; -40 To 200 Deg F Operating Pressure
制造商部件号
3/4INX50FT SUPER SANI-WASH WHITE 300MSXF
BDI部件号
24580571
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1%E7%BB%84%E4%BB%B6/3-4INX50FT-SUPER-SANI-WASH-WHITE-300MSXF/p/24580571
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
9.945
Product Group - BDI
F02192
产品名称
Hose Assembly
长度 - 英尺
50
长度 - 米
15.24
软管类型
Food and Beverage
内层材料
EPDM
外圈材料
EPDM
颜色
White
端部接头
3/4" MS X 3/4" F
工作温度范围
-40 To 200 Deg F
工作压力
300 PSI | 21 Bar
典型用途
Food Processing Plants | Dairies | Packing Houses | Bottling Plants | Breweries | Canneries and Creameries
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Spiral Textile Reinforcement
类别 - BDI
Hose Assembly
名称
Assembly
关键字串
Hose Food and Beverage
重量/磅
21
详细描述
Hose Assembly; Food and Beverage; 3/4" Inside Diameter; 1.17" Outside Diameter; 50FT Length; White; 3/4" MS X 3/4" F; -40 To 200 Deg F Operating Pressure
外径
1.17 英寸 | 29.718 毫米
内径
0.75 英寸 | 19.05 毫米