https://www.bdiexpress.com/medias/INDCTHASSYXX-HOSE-ORT-MXM-RD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTQyMHxpbWFnZS9qcGVnfGFEWTBMMmc1Tmk4eE1EazNNamM1T0RZeE5UVTRNaTlKVGtSRFZFaEJVMU5aV0ZoZlNFOVRSVjlQVWxSZlRWaE5YMUpFWHpNd01IZ3pNREF1YW5Cbnw5ZmU3NTdkM2EyNGUwMTVjOWUwN2IzNjhiMzBjYTUxNjBhNmIzNDdkNDdkMzA5OTJkNjVhOTRhMWFmY2JkMzdk
https://www.bdiexpress.com/medias/INDCTHASSYXX-HOSE-ORT-MXM-RD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTQyMHxpbWFnZS9qcGVnfGFEWTBMMmc1Tmk4eE1EazNNamM1T0RZeE5UVTRNaTlKVGtSRFZFaEJVMU5aV0ZoZlNFOVRSVjlQVWxSZlRWaE5YMUpFWHpNd01IZ3pNREF1YW5Cbnw5ZmU3NTdkM2EyNGUwMTVjOWUwN2IzNjhiMzBjYTUxNjBhNmIzNDdkNDdkMzA5OTJkNjVhOTRhMWFmY2JkMzdk
CONTINENTAL
CONTINENTAL
3/8INX100FT ORTAC RED 300 MXM 1/4NPT
CONTINENTAL CONTINENTAL
描述
CONTINENTAL 3/8INX100FT ORTAC RED 300 MXM 1/4NPT
Hose Assembly; Air and Multi Purpose; 3/8" Inside Diameter; 0.73" Outside Diameter; 100FT Length; Red; 3/8" Male Both Ends; -20 To 210 Deg F Operating Pressure
制造商部件号
3/8INX100FT ORTAC RED 300 MXM 1/4NPT
BDI部件号
24577387
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1%E7%BB%84%E4%BB%B6/3-8INX100FT-ORTAC-RED-300-MXM-1-4NPT/p/24577387
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0037256576898
重量 / Kilogram
8.315
Product Group - BDI
F02192
产品名称
Hose Assembly
长度 - 英尺
100
长度 - 米
30.48
软管类型
Air and Multi Purpose
内层材料
Nitrile
外圈材料
Synthetic Rubber
颜色
Red
端部接头
3/8" Male Both Ends
工作温度范围
-20 To 210 Deg F
工作压力
300 PSI | 21 Bar
典型用途
Abusive Industrial
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2 Inch Spiral Synthetic Yarn Braided Reinforcement
类别 - BDI
Hose Assembly
名称
Assembly
关键字串
Hose Air and Multi Purpose
重量/磅
18
详细描述
Hose Assembly; Air and Multi Purpose; 3/8" Inside Diameter; 0.73" Outside Diameter; 100FT Length; Red; 3/8" Male Both Ends; -20 To 210 Deg F Operating Pressure
内径
0.375 英寸 | 9.525 毫米
外径
0.73 英寸 | 18.542 毫米