https://www.bdiexpress.com/medias/INDCTHASSYXX-HOSE-FRT-MXM-RD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzUwMHxpbWFnZS9qcGVnfGFHTTFMMmc1TWk4eE1EazNOek0wTVRnek16STBOaTlKVGtSRFZFaEJVMU5aV0ZoZlNFOVRSVjlHVWxSZlRWaE5YMUpFWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnwxNjY3NGIwYWI1YWYzYzM4NzcxZjhjMWU5MDNhNjVjOTIyZjQ0ODE2MmZmNDRkNGIxY2M5YzE4OGRkMmI4MjA2
https://www.bdiexpress.com/medias/INDCTHASSYXX-HOSE-FRT-MXM-RD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzUwMHxpbWFnZS9qcGVnfGFHTTFMMmc1TWk4eE1EazNOek0wTVRnek16STBOaTlKVGtSRFZFaEJVMU5aV0ZoZlNFOVRSVjlHVWxSZlRWaE5YMUpFWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnwxNjY3NGIwYWI1YWYzYzM4NzcxZjhjMWU5MDNhNjVjOTIyZjQ0ODE2MmZmNDRkNGIxY2M5YzE4OGRkMmI4MjA2
CONTINENTAL
CONTINENTAL
3/8INX25FT FRONTIER RED 200 MXM 3/8NPT
CONTINENTAL CONTINENTAL
描述
CONTINENTAL 3/8INX25FT FRONTIER RED 200 MXM 3/8NPT
Hose Assembly; Air and Multi Purpose; 3/8" Inside Diameter; 0.67" Outside Diameter; 25FT Length; Red; 3/8" Male Both Ends; -40 To 210 Deg F Operating Pressure
制造商部件号
3/8INX25FT FRONTIER RED 200 MXM 3/8NPT
BDI部件号
24574306
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1%E7%BB%84%E4%BB%B6/3-8INX25FT-FRONTIER-RED-200-MXM-3-8NPT/p/24574306
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0037256234163
重量 / Kilogram
1.789
Product Group - BDI
F02192
产品名称
Hose Assembly
长度 - 英尺
25
长度 - 米
7.62
软管类型
Air and Multi Purpose
内层材料
EPDM
外圈材料
EPDM
颜色
Red
端部接头
3/8" Male Both Ends
工作温度范围
-40 To 210 Deg F
工作压力
200 PSI | 14 Bar
典型用途
Agricultural | Construction | Industrial
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2 Spiral Synthetic Yarn Braided Reinforcement
类别 - BDI
Hose Assembly
名称
Assembly
关键字串
Hose Air and Multi Purpose
重量/磅
3.75
详细描述
Hose Assembly; Air and Multi Purpose; 3/8" Inside Diameter; 0.67" Outside Diameter; 25FT Length; Red; 3/8" Male Both Ends; -40 To 210 Deg F Operating Pressure
外径
0.67 英寸 | 17.018 毫米
内径
0.375 英寸 | 9.525 毫米