CONTINENTAL
CONTINENTAL
3/8X100FT PLIOVIC GS RED 300 CPLD 1/4NPT
CONTINENTAL CONTINENTAL
描述
CONTINENTAL 3/8X100FT PLIOVIC GS RED 300 CPLD 1/4NPT
Hose Assembly; Air and Multi Purpose; 3/8" Inside Diameter; 0.6" Outside Diameter; 100FT Length; Red; 1/4" NPT; -10 To 158 Deg F Operating Pressure
制造商部件号
3/8X100FT PLIOVIC GS RED 300 CPLD 1/4NPT
BDI部件号
24575781
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1%E7%BB%84%E4%BB%B6/3-8X100FT-PLIOVIC-GS-RED-300-CPLD-1-4NPT/p/24575781
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0037256575518
重量 / Kilogram
4.275
Product Group - BDI
F02192
产品名称
Hose Assembly
长度 - 英尺
100
长度 - 米
30.48
软管类型
Air and Multi Purpose
内层材料
Rubber
外圈材料
Rubber
颜色
Red
端部接头
1/4" NPT Both Ends
工作温度范围
-10 To 158 Deg F
工作压力
300 PSI | 21 Bar
典型用途
Industrial | Construction | Agricultural Hand Sprayers and Many Multipurpose
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Spiral Synthetic Yarn Reinforcement
类别 - BDI
Hose Assembly
名称
Assembly
关键字串
Hose Air and Multi Purpose
重量/磅
9
详细描述
Hose Assembly; Air and Multi Purpose; 3/8" Inside Diameter; 0.6" Outside Diameter; 100FT Length; Red; 1/4" NPT; -10 To 158 Deg F Operating Pressure
外径
0.6 英寸 | 15.24 毫米
内径
0.375 英寸 | 9.525 毫米