CONTINENTAL
CONTINENTAL
3/8X20 F5 AIR BLUE 300 MXM 1/4NPT BRLBAR
CONTINENTAL CONTINENTAL
描述
CONTINENTAL 3/8X20 F5 AIR BLUE 300 MXM 1/4NPT BRLBAR
Hose Assembly; Air and Multi Purpose; 3/8" Inside Diameter; 0.64" Outside Diameter; 20FT Length; Blue; 1/4" MNPT Both Ends; -40 To 158 Deg F Operating Pressure
制造商部件号
3/8X20 F5 AIR BLUE 300 MXM 1/4NPT BRLBAR
BDI部件号
24577331
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1%E7%BB%84%E4%BB%B6/3-8X20-F5-AIR-BLUE-300-MXM-1-4NPT-BRLBAR/p/24577331
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0037256576812
重量 / Kilogram
0.954
Product Group - BDI
F02192
产品名称
Hose Assembly
长度 - 英尺
20
长度 - 米
6.096
软管类型
Air and Multi Purpose
内层材料
TPE
外圈材料
TPE
颜色
Blue
端部接头
1/4" MNPT Both Ends
工作温度范围
-40 To 158 Deg F
工作压力
300 PSI | 21 Bar
典型用途
Construction and Manufacturing
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Polyester Yarn Reinforcement
类别 - BDI
Hose Assembly
名称
Assembly
关键字串
Hose Air and Multi Purpose
重量/磅
2
详细描述
Hose Assembly; Air and Multi Purpose; 3/8" Inside Diameter; 0.64" Outside Diameter; 20FT Length; Blue; 1/4" MNPT Both Ends; -40 To 158 Deg F Operating Pressure
外径
0.64 英寸 | 16.256 毫米
内径
0.375 英寸 | 9.525 毫米